曜日別特売

ボルトセット M10XL25 P1.5 2ケ PCS000

ボルトセット M10XL25 P1.5  2ケ PCS000 - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:PCS000
プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。キャリパー取付用ステンレスボルト2本入。
販売備考:ブレンボ40mmピッチ専用
材質[素材]:ステンレス
ネジサイズ:M10x25
ネジピッチ:P1.5
キット内容:キャリパー取付用ステンレスボルト2本
対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61
使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。
関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905

材質ステンレスねじピッチP1.5適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパー取付用ステンレスボルト2本ねじサイズM10×25内容量1個
注意
※プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664180PCS000
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする