メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:CMBT-060P
ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。
販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。
タイプ:テーパーキャップ
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
内容量[数量]:2本入り
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:P1.25
キット内容:マウントボルト2本
対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4
形状:ヘクサロビュラ T50
型番:CMBT-060
使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11
長さ:60


