ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P

ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:CMBT-085P
ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。
販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。
タイプ:テーパーキャップ
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
内容量[数量]:2本入り
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:P1.25
キット内容:マウントボルト2本
対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4
形状:ヘクサロビュラ T50
型番:CMBT-085
使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11
長さ:85

材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBT-085対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0内容量1個
注意
※締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664521CMBT-085P
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする