オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ポリッシュ CBK-04ATP

オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ポリッシュ CBK-04ATP - プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ポリッシュ CBK-04ATP - プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ポリッシュ CBK-04ATP - プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA テーパーキャップ ポリッシュ CBK-04ATP - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:CBK-04ATP
販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22
タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ
色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ
サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0
材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス
仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ
内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:P1.25
キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書
対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P
形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50
使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。
関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11

材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0内容量1個
注意
※締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00665090CBK-04ATP
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする