オイルタンクステー クラッチ BPS003SB

オイルタンクステー クラッチ BPS003SB - プロトブレンボオイルタンクステー クラッチ BPS003SB - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS003SB
ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。
販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。RCSマスターのみ取付可。(ラジアルマスター不可)
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):カチオン塗装
キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。
必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC
関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70

材質ステンレスタンクステー色:ブラックタイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン表面処理カチオン塗装適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・平ワッシャー・取扱説明書内容量1個
注意
※取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664855BPS003SB
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする