曜日別特売

段付きアルミボルトM6 BPS001-02

段付きアルミボルトM6 BPS001-02 - プロトブレンボ段付きアルミボルトM6 BPS001-02 - プロトブレンボ段付きアルミボルトM6 BPS001-02 - プロトブレンボ段付きアルミボルトM6 BPS001-02 - プロトブレンボ段付きアルミボルトM6 BPS001-02 - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS001-02
販売備考:ブレンボS50タンクをプロトブレンボオイルタンクステーBPS001に固定する専用アルミボルトです。 リペア部品。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
キット内容:段付きアルミボルトM6 1個
使用上の注意:BPS001-##・BPS001S#のリペア部品です。専用設計の為、ブレンボ製リザーバーマウンティングキット110.A263.85/110.A263.85SG/110.A263.86/110.A263.86SGには使用できません。
関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001ST

材質アルミブラック表面処理アルマイト適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001STキット内容段付きアルミボルトM6 1個内容量1個
注意
※BPS001-##・BPS001S#のリペア部品です。専用設計の為、ブレンボ製リザーバーマウンティングキット110.A263.85/110.A263.85SG/110.A263.86/110.A263.86SGには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664207BPS001-02
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする