無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN 三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)903 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)0.21 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00672580 458-12-12-190V-25DIN
164,000
155,786
171,365 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする