無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-20DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
内容量1個