LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.2(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプ逆富士タイプ 150幅 全長632mm(リニューアルサイズ)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。※
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。