調光コントローラー デザイン調光器(位相制御)
調光コントローラー(位相制御)
LC調光、LC-CHANGE 光色切替調光、CL-CHANGE three 3光色切替調光に対応
1個用スイッチボックスに適合しています。
仕様LED用調光器、50・60Hz共用、調光回路用3路オフライトスイッチ付
種別調光コントローラー(位相制御)
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)出:19
色白色
高さ(mm)120
種類デザイン調光器(位相制御)
入数(個)1
内容量1個
注意
※指定LED器具専用