LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付埋込形 20形 タイプ190幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)190×639 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED:一般出力タイプ 内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00729526 MY-BH208232C/L AHTN (器具本体)EL-LH-VH21900C、(ライトユニット)EL-LU20823L AHTN 7.4(※200V時) (固有)87.8※200V時 一般タイプ 800 電球色(3000K)
76,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00729535 MY-BH208232C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH21900C、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN 7.4(※200V時) (固有)102.7※200V時 一般タイプ 800 昼白色(5000K)
76,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00729551 MY-BH215232C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH21900C、(ライトユニット)EL-LU21523N AHTN 12.8(※200V時) (固有)118.7※200V時 一般タイプ 1600 昼白色(5000K)
80,800
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00729560 MY-BH230232C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH21900C、(ライトユニット)EL-LU23023N AHTN 23(※200V時) (固有)132.6※200V時 一般タイプ 3200 昼白色(5000K)
84,800
30,980
34,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする