LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 耐硫化・耐油煙・重耐塩

LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 耐硫化・耐油煙・重耐塩 三菱電機 LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 耐硫化・耐油煙・重耐塩 三菱電機

高天井用ベースライト GTシリーズ
腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です
定格電圧254V対応
硫化ガス環境に向けた専用設計
腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造
強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応

用途硫化ガスへの対応が求められる工場に(タイヤ製造工場、ゴム加工業、金属加工業) 種別高天井用ベースライト GTシリーズ カバー強化ガラス 透明 取付天井直付用 備考EL-GT20206N/W2AHTNのモデルチェンジ品 種類産業用 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)ベースライト 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254 構造電源一体型、口出し線付、耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・防塵・防噴流形)仕様 本体アルミ シルバーアルマイト 定格消費電力(W)117.9(200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra73 使用可能温度範囲-10~40°(平均35℃以下) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.5(200V時) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アームステンレス シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)20700 傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取付可能 内容量1台
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

※屋外や軒下では使用できません。また、温泉地など、火山性硫黄成分を含む腐食性ガズやオゾンが発生する場所では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00730488 EL-GT20226N/W VHTN
282,000
99,980
109,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする