曜日別特売

CTEK 走行充電器 SMARTPASS120S

CTEK 走行充電器 SMARTPASS120S - CTEKCTEK 走行充電器 SMARTPASS120S - CTEKCTEK 走行充電器 SMARTPASS120S - CTEKCTEK 走行充電器 SMARTPASS120S - CTEK

・TCL CTEKの走行充電器、SMARTPASS120Sです。
・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。
・サービスバッテリー充電中に、サービスバッテリーからではなくオルタネーターからコンシューマーを供給し、より高速な充電を可能にします。
・D250SEと併用することにより、最大140Aの電流に対応します。
・サブバッテリーから電力を供給しエンジンスタートを補助します。(スタートアシスタンス)
・電装品の切り分けが可能になります。アイドリングストップ車にも対応します。
・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。

適合【対応ソーラーパネル(D250SE+SMARTPASS120S)】50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで ソーラー充電方式:MPPT、【対応バッテリー(D250SE+SMARTPASS120S)】12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)、12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)質量(g)【(D250SE+SMARTPASS120S】700+700出力【D250SE+SMARTPASS120S】電圧:最大14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)、電流:最大140A本体寸法(mm)【D250SE+SMARTPASS120S】192×225×65(※D250SE連結時)入力電圧(V)【D250SE+SMARTPASS120S】最大23保護等級【D250SE+SMARTPASS120S】IP65バッテリー容量(Ah)【D250SE+SMARTPASS120】28~800保証期間【D250SE+SMARTPASS120S】2年間特性【スマートオルタネータ接続時(D250SE+SMARTPASS120S)】充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合、停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、【使用するヒューズ・配線(D250SE+SMARTPASS120S)(A)】300、【通常接続時(D250SE+SMARTPASS120S)】充電開始:13.1V以上の状態が5秒間以上続いた場合、停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合動作温度範囲(℃)【D250SE+SMARTPASS120S】-20~+50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778368SMARTPASS120S
59,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする