55°菱形 ネガチップ WG300

55°菱形 ネガチップ WG300 タンガロイ

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。

用途被削材:難削材、高硬度材。 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 内接円(mm)12.7 適合被削材種難削材、高硬度材 チップ形状ひし形55° 材種WG300 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナーR(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00743131 DNGN150408-T1-W 356-0088 0.8
54,850
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00743140 DNGN150412-T1-W 356-0958 1.2
54,850
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00743149 DNGN150416-T1-W 353-4210 1.6
54,850
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする