室内用ドア装飾シート

室内用ドア装飾シート 明和グラビア

貼ってはがせる室内用ドアの装飾シートです。
お部屋の模様替えに最適!

用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 材質中間層:ポリエステル BR 質量(g)710 幅(cm)88 長さ(cm)210/巻 粘着剤アクリル系樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 剥離紙 特性貼ってはがせる 内容量1本
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00808005 DOD-06 エイジ木
5,360
4,098
4,508 (税込)
翌々日出荷
00807996 DOD-05 チェリー
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする