ヘッドライト7LED

ヘッドライト7LED iHelp ヘッドライト7LED iHelp ヘッドライト7LED iHelp ヘッドライト7LED iHelp ヘッドライト7LED iHelp ヘッドライト7LED iHelp ヘッドライト7LED iHelp

夜間の作業に最適。ヘルメットに取り付けることが可能で、140度の角度調整が可能。光量は3段階切替式になっているので、用途によってボタンスイッチ切替が可能。

用途暗い所での作業に。細かい手元作業に。釣り・アウトドアに。 仕様ヘッドバンド取り外し可能 付属品単4形乾電池×3本 材質本体:ABS樹脂●レンズカバー:PP●ヘッドバット:EVA●ベルト:ポリエステル 本体:シルバー●ヘッドバンド:ブラック。 質量(g)75(電池含まず) タイプ3段階切替式 サイズ(mm)70×65×43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00780809 IL7-1
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする