Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 32-34インチ専用
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は32~34インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)261
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長116.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1000(4000K)
ワット数19W
内容量1個