Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m)

Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス Philips Hue ライトリボンプラス エクステンション(1m) フィリップス

本製品はHueライトリボンプラスの延長用エクステンション1mです。電源ユニットが付属しておりませんので、この製品単体でご使用いただくことはできません。
ライトリボンはこのエクステンションを使用すると1M単位で最大10Mまで延長し、さらに広い範囲を照らすことができます。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

マルチカラー 質量(g)53 タイプライトリボン 電源(V)100-240(50/60Hz) 寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ100 照明2000-6500K Hueフルカラー 寿命25000時間 ワット数11.5W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00780547 PHLSP1
オープン
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする