Philips Hue ホワイトグラデーションスターターセット
Hue White Ambiance スターターキットを使用すると、設定なしですぐに、くつろぎや活動のシーンを楽しむことも、独自のルーチンを作成することもできます。フルスペクトルの白色光を提供する 2 つのスマート電球 (スマート スイッチ付き) および Hue ブリッジが含まれています。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、Hueランプ×2、ディマースイッチ
寸法(mm)電球:直径62×高さ112、ブリッジ:直径91×高さ26、スイッチ:幅80×長さ15×高さ125
質量(g)電球:75、ブリッジ:290、スイッチ:76
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100、スイッチ:CR2450ボタン電池
スイッチIP20、スイッチ1個に接続可能な最大照明数10個(Hueブリッジにリンクしていない場合)、取付:自立・壁取付、Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol
電球【LED】E26、2200-6500K(電球色~白色のホワイトグラデーション)、最大1055lm、寿命25000時間
内容量1セット