Philips Hue フルカラー E17 電球 40W形相当

Philips Hue フルカラー E17 電球 40W形相当 フィリップス

口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。
キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)38 寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75 電力(W)最大動作電力:6 口金E17 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2000-6500+1600万色 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力フルカラー(1600万色) 明るさ(Lm)470 ワット数6W(40相当)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00780240 PH17WC1 1個
オープン
 
 
取扱い終了
00780249 PH17WC2 1箱(2個)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする