Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本)

Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス

このライトバーエクステンションを利用してHuePlayセットアップにライトバーを追加します。現在ご使用の電源にエクステンションを接続するだけです。1つのプラグで最大3個のPlayに電源を供給することができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

セット内容Playライトバー×1、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各、テレビ用アタッチメント+固定用シール各1、説明書・保証書 ライトカラー:マルチカラー 質量(g)280 電源電源コード式 寸法(cm)幅10.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ) 機能カラーチェンジ、調光可能 色温度(K)6500 ワット数40W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00780556 PHBAR1
オープン
9,898
10,888 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする