Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当

Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップス

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。
Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。
別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)56 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133 電力(W)最大動作電力:7 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力温白色光からクール ホワイトまで 明るさ(Lm)550(2700K) ワット数7W(40相当) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00780301 PHFL64
オープン
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする