フルレンジ80mmスピーカー

フルレンジ80mmスピーカー BLAM

BLAM(ブラム)のフルレンジ80mmスピーカー、FRS 3N50+です。
BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。
ハイレゾ音源にも対応する広域特性で、よりクリアでシャープかつ複雑な音を出せるように設計されており、再生される音楽は限りなくオリジナルのパフォーマンスに近づきます。
Signatureシリーズは、独自コンセプトの「フレンチ・サウンド」に求められる基準をすべて満たしており、ヴォーカルのエモーションを失うことなくミッドレンジの詳細な情報を繊細なバランスで正確に再生し、ヴォーカルの自然なニュアンスや透明度を保ちながら音楽に命を吹き込みます。

入力インピーダンス(Ω)3 再生周波数帯域(Hz)200~30k 音圧レベル(dB)出力:91.8(2.83V/1m) 口径(mm)取付穴:72.5 定格入力(W)25 取付奥行(mm)44.5 内容量1セット(2個)
注意
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00814820 143014
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする