トーエイライト
トリオジャンプロープ
チームに分かれて対抗戦や、大人数でリズム運動も楽しめます。片方だけで楽に回せます。
材質
ロープ:ポリエステル8mm(グリップ部ビニールチューブ付)、ポール:スチール40mmパイプ(肉厚2.6mm)、ベース:スチール無垢材
質量(kg)
26/組
寸法(cm)
高さ約120(スライド式フックは無段階調節可能)、ベース直径35、厚さ2.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817796
B3669
¥
54,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません