ターゲットボード9

ターゲットボード9 - トーエイライトターゲットボード9 - トーエイライトターゲットボード9 - トーエイライト

ディスクが当たっても飛び散らないワンタッチクローズドパネル。フライングディスクの練習やゲームに適しています。

仕様下部ゴム付材質主材:スチール19mm、パネル:特殊強化PP材(サイズ:41×38.5cm)質量(kg)15寸法(cm)幅62×奥行132×高さ162内容量1台
注意
※フライングディスク専用です。軟・硬式野球、サッカーボールは使用できません。屋外で使用する場合は杭で固定するか、サンドウエイトなど重しが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817805B2348
80,800
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする