トーエイライト
エクササイズマットF
底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。収納便利な三つ折りタイプ。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
色
黒
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818801
H7476BL
1.4
幅54×長さ155×厚さ2、折りたたみ時(54×52×7.6)
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818810
H7477BL
2.3
幅60×長さ180×厚さ2、折りたたみ時(60×62×7.5)
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818819
H7478BL
2.5
幅90×長さ180×厚さ2、折りたたみ時(90×62×7.5)
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。