エコ連結ハーフすべり止めマット

エコ連結ハーフすべり止めマット - トーエイライトエコ連結ハーフすべり止めマット - トーエイライトエコ連結ハーフすべり止めマット - トーエイライトエコ連結ハーフすべり止めマット - トーエイライト

開脚前後転に最適な幅50cmの連結式カラーマット。表面には縫い目がなく糸のほつれを気にせずご使用いただけます。

材質外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、芯材:発泡ポリエチレン積層体(ミラプランクレイヤー)質量(kg)4.5寸法(cm)幅50×長さ200×厚さ5滑り止め効果裏面すべり止め付内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00819641T1800B
29,600
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819650T1800G
29,600
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819659T1800R
29,600
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819668T1800Vオレンジ
29,600
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする