トーエイライト
スポーツ高反発マット
特殊な芯材が生み出す程良い反発力が、回転運動を効果的にサポート。マット運動が楽しくなる高反発マットです。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレン(立体網目状成形)
質量(kg)
9
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817900
T1769B
青
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00817909
T1769G
緑
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00817918
T1769R
赤
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00817927
T1769V
オレンジ
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00817936
T1769Y
黄
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。