トーエイライト
コースロープ巻取器7
サビに強いステンレス製フレーム。側板には植物由来プラスチック「バイオマスPE」を配合し、環境に配慮したブロー成型品を使用。
付属品
自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付)
材質
主材:ポリエチレン、ステンレス27.2mm丸パイプ、回転軸シャフト:ステンレス
質量(kg)
42
サイズ(cm)
ステンレス金具:10
寸法(cm)
幅84.1×奥行160×高さ157、ドラム外径1.4m×内幅58
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820578
B2833
¥
317,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません