三木プーリ
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210
・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
軸径(Φmm)
26
質量(kg)
9.3
全幅(mm)
215
ベルト
B
伝達容量(kW)
0.75
プーリ外径(mm)
212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828619
T-210
¥
73,800
¥
70,166
¥
77,183
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください