トーエイライト
屋内外兼用マット
屋内でのご使用はもちろん、屋外での体育の授業、運動会でもご使用いただける屋内外兼用マット。防炎・防水生地を採用しています。
材質
外皮:ターポリン、芯材:半硬質ウレタン
質量(kg)
4
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829301
T2529B
青
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829310
T2529G
緑
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829319
T2529V
オレンジ
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829328
T2529Y
黄
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。