トーエイライト
屋内用カラーマット10連結
屋内用カラーマット(10cm厚)跳び箱の着地など、マットの沈みをおさえたいシーンにおすすめの半硬質ウレタン仕様カラーマットです。
材質
外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
7.5
使用環境
屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×10
内容量
1枚
注意
※連結タイプは、高所から飛びおりる用途(ボルタリングの壁下マットなど)にはご利用いただけません。2階以上の場所に納品の場合は別途実費を申し受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00831401
G1811B
青
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00831410
G1811G
緑
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00831419
G1811V
オレンジ
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00831428
G1811Y
黄
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。