トーエイライト
移動式フィルムミラー1200D
両手を広げても全身がしっかり映るワイドサイズ
付属品
壁取付用三角吊り金具2箇所付、木製壁用L金具2本、壁掛け用チェーン1本、振れ止め用両面テープ2枚付
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
質量(kg)
7.5
サイズ(cm)
キャスター:4
寸法(cm)
幅120×高さ160×奥行50、ミラー寸法:117×110
内容量
1台
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830746
T1789
¥
58,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません