トーエイライト
鉄棒用下敷マットSE
着地時・落下時の衝撃を緩和する鉄棒用下敷マット。全品防水生地使用
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、ウレタンフォーム
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830728
T1314B
10
青
幅120cmのワイドタイプ
幅120×長さ180×厚さ10
¥
73,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830737
T1314G
10
緑
幅120cmのワイドタイプ
幅120×長さ180×厚さ10
¥
73,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831437
T1313B
7
青
幅90cmのスタンダードタイプ
幅90×長さ180×厚さ10
¥
59,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831446
T1313G
7
緑
幅90cmのスタンダードタイプ
幅90×長さ180×厚さ10
¥
59,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。