トーエイライト
移動式樹脂ミラー
割れない・破れない樹脂ミラー(ステンレス樹脂複合板)
材質
ミラー:ステンレス樹脂複合板(セキスイ メタカラーSKW)、ミラー裏板:ポリプロピレン、フレーム:ステンレス樹脂複合型材(セキスイ メタカラーSK)
質量(kg)
ミラー:9、フレーム:12
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅91.8×高さ197.4×奥行50、ミラー寸法:91.8×高さ183.4×厚さ0.7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830229
T1684
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません