屋内用カラーマット20

屋内用カラーマット20 - トーエイライト屋内用カラーマット20 - トーエイライト屋内用カラーマット20 - トーエイライト屋内用カラーマット20 - トーエイライト

屋内用カラーマット(20cm厚)軟質ウレタンと半硬質ウレタンの積層構造により、沈みと動きやすさのバランスにすぐれたマットです。

材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム・半硬質ウレタンフォーム質量(kg)10使用環境屋内用寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×20内容量1枚
注意
※2階以上の場所に納品の場合は別途実費を申し受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00830405G1788B
71,500
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00830421G1788G
71,500
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00830430G1788Vオレンジ
71,500
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00830439G1788Y
71,500
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする