抗菌すもうマット

抗菌すもうマット - トーエイライト抗菌すもうマット - トーエイライト

新指導要領「武道」の授業に適したすもうマットです。収納に便利な連結式です。

付属品ナイロンマジックテープ付材質外被:9号抗菌綿帆布、芯材:合成スポンジ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00830396T253233240×240×5
127,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00831568T253352300×300×5
195,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする