鉄棒用下敷マットST90

鉄棒用下敷マットST90 - トーエイライト鉄棒用下敷マットST90 - トーエイライト鉄棒用下敷マットST90 - トーエイライト

着地時・落下時の衝撃を緩和する鉄棒用下敷マット。全品防水生地使用

材質外被:クレモナ防水帆布、芯材:ポリエチレンスポンジ質量(kg)4寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ3内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00829468T1219B
28,700
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829477T1219G
28,700
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする