三木プーリ
プーリアイドラー RAモデル RA-45
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
6304ZZ
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
60
寸法d1(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00823335
RA-45
¥
33,900
¥
32,199
¥
35,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください