曜日別特売

Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±1%, 45F10RE

Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±1%, 45F10RE - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0083838545F10RE
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする