曜日別特売

励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN

励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN - 三木プーリ

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。

取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00834255101-25-11G-24V-R50JIS-A60DIN
334,000
317,271
348,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする