HARWIN ショートリンク D3080-05, オス, ストレート, 非絶縁, 2極, 1列, 5.08mmピッチ
仕様●タイプ: 非絶縁●極数: 2●ピッチ: 5.08mm●オス/メス: オス●行数: 1●長さ: 6.08mm●深さ: 1mm●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5000個)