HARWIN 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール実装

HARWIN 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

仕様●極数: 34●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板ソケット●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 1.2 kV●シリーズ: M80●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00843039 M80-8503442
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする