HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 D01-9922046

HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 D01-9922046 HARWIN

仕様●シリーズ: D01-99●ピッチ: 2.54mm●極数: 20●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.5A●マイナス及びスルーピンヘッダ. 0.1インチ(2.54 mm)ピッチのマイナス及びスルー接続シングルインラインヘッダ。切断又はスナップして適切なSILソケットで使用できるサイズに簡単に変更し、プラグ及びソケットペアを構成可能。また、基板への直接はんだ付けにも対応 ボディ材質: ガラス繊維入りポリエステル 難燃性等級: UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00844351 D01-9922046
オープン
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする