HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9010099

HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9010099 HARWIN

仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.032mm2●ケーブル長: 150mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00842016 M40-9010099
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする