Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V 0437.250WR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V 0437.250WR LITTELFUSE

仕様●定格電流: 250mA●定格電圧: 125V●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150 ℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00840528 0437.250WR
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする