加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W

加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ 加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター 1200W シャープ

足元をしっかり温め、加湿もたっぷりと。プラズマクラスターで清潔に。二重安全転倒OFFスイッチ搭載。

用途乾燥が気になる季節の暖房に。 セラミックファンヒーター 抗菌加工操作パネル 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 セラミックヒーター ヒーター プラズマクラスター 加湿 シャープ SHARP 質量(kg)5.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約3.1 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560 適合床面積【プラズマクラスター適用】約6畳 (目安)、【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳 (目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00847966 HX-SK12-W
オープン
24,980
27,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする