HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8510842
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(21個)