Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030

Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030 INFINEON

仕様●ファミリー名: CY8C52LP●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: ARM Cortex M3●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 80MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 1●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●高さ: 0.95mm●Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(260個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00853295 CY8C5268LTI-LP030
オープン
379,800
417,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする