Infineon バッファ, 8ピン SOIC

Infineon バッファ, 8ピン SOIC INFINEON

仕様●ロジックタイプ: バッファ●チャンネル数: 1●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(97個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00852595 CY2305SXC-1H
オープン
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする